Marka, której możesz zaufać

Rękawice ochronne do prac ogólnych

Bluza

Ochrona nóg

Pokaż więcej produktów

Ostatnie artykuły

3M - comlex portfolio

Artykuł | 3m

15 luty 2024

Odkryj produkty 3M - Solidność, na której możesz polegać!

Dlaczego zastanawiać się nad wymianą, gdy mamy możliwość naprawy? Wierzymy, że utrzymanie ruchu w Twojej linii produkcyjnej nie musi być ani kosztowne, ani skomplikowane. Rubix to usługi i dostęp do niezawodnych produktów 3M, przydatnych zarówno w planowanej konserwacji, jak i sytuacjach kryzysowych.  Z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy katalog produktów dedykowanych konserwacji i naprawie przemysłowej, w którym znajdziesz zbiór produktów 3M pomocnych w utrzymaniu ciągłości produkcyjnej w Twoim zakładzie. W naszym znajdują się produkty z kategorii:- Środki Ochrony Indywidualnej, - Taśmy i kleje przemysłowe, - Materiały ścierne,- Naprawa elektryki.Katalog produktów - Konserwacja i naprawa przemysłowa - kompleksowe portfolio 3MJeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z naszymi specjalistami. 

Ansell HyFlex

Artykuł | ansell | HyFlex

18 Grudzień 2023

Poznaj rękawice ochronne HyFlex® od Ansell

Jeśli szukasz doskonałych środków ochrony indywidualnej, które zapewnią Ci wygodę i bezpieczeństwo, to linia rękawic HyFlex® od Ansell będzie dla Ciebie doskonałym wyborem.Produkty Ansell zapewniająca nie tylko wysoki poziom ochrony, ale także wygodę podczas noszenia. Dzięki zastosowaniu FORTIX™ Technology są 20% bardziej odporne na ścieranie od rozwiązań innych producentów.Nieważne czy pracujesz w przemyśle, transporcie, logistyce czy przy produkcji żywności, rękawice HyFlex® są dostępne w różnych wariantach, tak żeby spełnić wszystkie Twoje wymagania. Możesz wybrać spośród wielu modeli rękawic ochronnych, przeznaczonych do prac precyzyjnych, chroniących przed przecięciem i wieloma innymi zagrożeniami.Jeśli jesteś zainteresowany produktami Ansell to odwiedź naszą stronę poświęconą rękawicom HyFlex®, na której znajdziesz więcej informacji dotyczących produktów, a także zamówisz bezpłatną próbkę.Ansell HyFlex – bezpłatna próbka

Mark the Helper

Artykuł | mark the helper

18 Grudzień 2023

Odzież dla profesjonalistów od Mark the Helper

Mark the Helper to polska linia certyfikowanej odzieży roboczej i ochronnej zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. Odzież zapewnia pracownikom swobodę ruchów, a zastosowanie najwyższej jakości wytrzymałych i oddychających materiałów jest gwarantem trwałości ubrań.W jesienno-zimowej odsłonie linii Mark the Helper znajdą Państwo m.in. kurtki, polary i bieliznę zapewniające komfort termiczny pracownikom w chłodniejsze dni.Więcej informacji o produktach Mark the Helper uzyskają Państwo u naszych przedstawicieli handlowych – zachęcamy do kontaktu.Katalog – Mark the Helper – jesień/zima 2023