Odzież BHP Mark the Helper to certyfikowana odzież robocza i ochronna. Ubrania wchodzące w skład kolekcji charakteryzują się klasycznym krojem i spełniają odpowiednie normy, dzięki czemu sprawdzą się w specyficznych warunkach pracy.
Mark the Helper to także odzież ostrzegawcza. W skład linii wchodzi 5 podstawowych produktów posiadających taśmy odblaskowe, które zapewnią pracownikom najwyższy poziom widoczności, a tym samym bezpieczeństwo. Produkty te są certyfikowane i spełniają normę EN ISO 20471:2013/A1:2016. Warto podkreślić, że odzież ostrzegawcza Mark the Helper spełnia wymogi klasy ochrony 2 (średni poziom ochrony) lub 3 (najwyższy poziom ochrony).
W skład kolekcji ostrzegawczej Mark the Helper wchodzi m.in. koszulka męska z krótkim rękawem Hi-vis Duo, która świetnie sprawdzi się podczas prac wykonywanych w upalne, letnie dni. T-shirt został uszyty z szybkoschnącego i oddychającego materiału odpornego na uszkodzenia. Kontrastowe kolory i wszyte taśmy odblaskowe zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa pracownikom.
Więcej informacji o produktach Mark the Helper uzyskają Państwo u naszych przedstawicieli handlowych oraz na stronie poświęconej kolekcji.