Bezpieczne trzewiki SINRA-EVO kategorii S3 z linii produktowej ULTIMATE STEEL wykonane ze skóry nubukowej. Obuwie wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami: zastosowaniem wskaźnika zużycia podeszwy, co pozwala na kontrolę w zakresie własności antypoślizgowych, koncepcję fali przy projektowaniu podeszwy uwzględniającej naturalną biomechanikę stopy oraz rozbudowaną część piętową, która zapewnia aż o 64% wyższą amortyzację, niż wymagania normy chroniąc stawy przed przeciążeniami. Obuwie przystosowane jest do pracy na zewnątrz w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: budownictwo, logistyka, energetyka, transport i produkcja. Cechy: Doskonały komfort noszenia oraz zmniejszona potliwość dzięki optymalnie dopasowanej i oddychającej podszewce z siatki 3D.; Ergonomiczna, chłonna i higieniczna wkładka antybakteryjna o właściwościach antystatycznych.; Kompozytowy i lekki podnosek ochronny (50% lżejszy niż stalowy) z włókna szklanego. Zabezpiecza przed urazami o energii uderzenia do 200J.; Ochrona przed przebiciem w postaci wytrzymałej wkładki ze stali nierdzewnej o odporności do 1100N.; Solidne wzmocnienie pięty.; Koncepcja ergonomicznej fali uwzględnia naturalną biomechanikę stopy podczas chodzenia, gwarantując ochronę i wygodę rozciągającą się od pięty aż po palce.; Antypoślizgowa podeszwa PU2D wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości jest wysoce elastyczna i odporna na działanie olejów, benzyny i innych organicznych rozpuszczalników (SRC).; Izolacja podeszwy przed ciepłem (HI) i zimnem (CI) pozwala na zastosowanie obuwia zarówno na zamarzniętym jak i rozgrzanym podłożu.; Uniwersalny, antypoślizgowy bieżnik dostosowany do pracy na każdej nawierzchni.; Podwyższona przyczepność do podłoża za pomocą kanalików odprowadzających ciecz spod podeszwy.; Stabilny, lekki i wysoki obcas o wyjątkowej zdolności do absorpcji energii (do siły 5000N) w części piętowej. Obcas STEEL zapewnia o 64% wyższy stopień pochłaniania wstrząsów niż oczekiwania stawiane przez certyfikację.; Odblaskowy pasek tekstylny ułatwiający zakładanie obuwia.; Możliwość zakupu wymiennej wkładki dopasowanej do indywidualnych preferencji oraz kształtu stóp.; SPECYFIKACJE TECHNICZNE I NORMY: Rozporządzenie unijne: (UE) 2016/425*; Norma: EN ISO 20345:2011**; Zapewnienie jakości: BVQI ISO 9001 wersja 2015***; Oznaczenie: S3 HI CI SRC; Waga : 850 g dla 1 buta o rozmiarze 42

Materiał

cholewka: skóra nubukowa; podeszwa: poliuretan o podwójnej gęstości - PU2D

Rozmiar

35

Kolor

czarny

Trzewiki Honeywell Sinra Evo art.6246185

Ref: ${selected_size.ref}
EAN: ${selected_size.ean}
Ref Rubix: ${selected_size.ref_rubix}
${selected_size.product_stock_info}
Colours ${selected_color.name}
Rozmiary
${ (selected_size.price_example.format.replace(selected_size.price_example.price, (selected_size.price * quantity).toFixed(selected_size.price_example.digits))).replace('.', (selected_size.price_example.comma ? ',' : '.')) }
${ (selected_size.price_example.format.replace(selected_size.price_example.price, (selected_size.price).toFixed(selected_size.price_example.digits))).replace('.', (selected_size.price_example.comma ? ',' : '.')) } per ${selected_size.unit_of_measure}